| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89290606 Herst.-Nr.: RG-CCX200 EAN/GTIN: 4251236200979 |
| |
|
| | |
| Lade-Set für Xbox one / Slim oder Series X / S Controller mit hochwertigem 2.75M Ladekabel und 2 wiederaufladbaren Akkus USB-A Stecker auf Micro-USB oder USB-C 2.0 Stecker, für alle Xbox Controller am Markt Inkl. 2x 700mAh NiMA-Akkus, wiederaufladbar mit bis zu 25 Stunden Spielzeit Safety First, deshalb gehören zu den Sicherheitsfunktionen Überstrom, Überspannungs- und Überhitzungsschutz zum Schutz der Controller Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batteriekapazität | 700 mAh | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 25 h | Merkmale | Produkttyp | Spiele-Controllerbatterie | | Gamingplattformen unterstützt | Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB, USB Typ-A auf USB Typ-C | | Kabellänge | 2.75 m | | Markenkompatibilität | Microsoft |
|
| | |
| | | |
| |