| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89166606 Herst.-Nr.: 4781-2964 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnell beim Joggen den Puls am Handgelenk checken oder auf dem Spielplatz neue Messages mit einem Blick auf die Uhr prüfen: Im hektischen Alltag ist Deine Apple Watch ein treuer Unterstützer. Speziell für Dich, Deine Apple Watch und Deinen aktiven Lifestyle haben wir unser WatchBand Silicone entwickelt. Im Fitnessstudio, beim Gassigehen oder am Badesee mit den Kindern kannst Du Dich auf das schweiß- und wasserresistente Apple Watch Silikon Armband verlassen und Dich auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren. Strapazierfähiges Silikon Armband für Sport und Freizeit Unser WatchBand Silicone ist aus flexiblem, hautfreundlichem Sport Silikon gefertigt. Schweiß, Wasserspritzer und Feuchtigkeit können dem Apple Watch Armband deshalb nichts anhaben. Im Gegenteil: Auch wenn Du mal durch den Regen rennen musst oder auf dem Laufband schwitzt, sitzt das WatchBand Silicone leicht und bequem an Deinem Handgelenk. Diese Eigenschaften machen unser Silikon Armband zum idealen Apple Watch Sport Armband. Wird das WatchBand Silicone bei all den Aktivitäten mal etwas schmutzig, kannst Du das Silikon Armband ganz einfach mit lauwarmem Wasser abwaschen. Perfekte Passform für Dich und Deine Apple Watch Unser Smartwatch Sport Armband aus Silikon ist mit jeder Apple Watch kompatibel, auch mit Deiner. Für beide Größen aller Series gibt es ein passendes WatchBand Silicone. Bei den kleineren Größen aller Series, 38 mm und 40 mm, beträgt der Handgelenksumfang des Apple Watch Silikon Armbands 130 bis 210 mm. Das Armband ist dabei 20 mm breit. Etwas breiter, nämlich 22 mm, ist das WatchBand Silicone für die größeren Größen aller Series, 42 mm und 44 mm. Auch der Handgelenksumfang ist etwas größer und beträgt 135 bis 215 mm. Keine Apple Watch? Kein Problem Auch zu anderen Smartwatches passt unser WatchBand Silicone. Die mitgelieferten Adapter sind abnehmbar und ohne sie wird aus dem Apple Watch Silikon Armband ganz schnell ein Smartwatch Silikon Armband: Das WatchBand Silicone 38 mm und 40 mm passt zum Beispiel zur Galaxy Watch 42 mm und zu Samsung Galaxy Watch Active. Das WatchBand 42 mm und 44 mm hingegen kannst Du an der Galaxy Watch 46 mm und der Huawei Watch GT anbringen. Falls Du eine andere Uhr oder Smartwatch zu Hause hast, die über einen passenden Bandanstoß verfügt, kannst Du auch diese mit unserem Silikon Smartwatch Armband kombinieren. Das geht besonders einfach, wenn die Uhr über einen Easy-Click-Federsteg verfügt. Andernfalls könntest Du etwas Werkzeug benötigen. Sportlich legeres Design in vielen Farben Für sich genommen ist Deine Apple Watch ein unverzichtbarer, nützlicher Begleiter im Alltag. Erst unser WatchBand Silicone macht sie jedoch auch zu einem Accessoire, welches Du nach Lust und Laune passend zu Deinem Outfit stylen kannst. Sowohl die Größen 38 mm und 40 mm als auch die Größe 42 mm und 44 mm gibt es in unterschiedlichen Farben. Zum Blickfang wird Deine Apple Watch mit einem Apple Watch Sport Armband in kräftigem, kirschrotem Cherry oder knalligem, pinkem Flamingo. Etwas schlichter kombinierst Du Dein Apple Watch Armband, wenn Du Dich für sanftes Light Grey oder sattes Nordic Blue entscheidest. Mit klassischem Black oder White kannst Du Dein WatchBand Silicone zu jedem Deiner Styles tragen. Die mitgelieferten Adapter sowie der Verschluss sind aus bearbeitetem Edelstahl gefertigt und in Space Grau, Silber oder Gold jeweils auf die Farbe des Smartwatch Sport Armbands abgestimmt. Bequeme und einfache Handhabung Das Verbinden Deiner Apple Watch und unseres WatchBand Silicone funktioniert für Dich, wie Du es kennst, per Schiebemechanismus. Die von uns passgenau entwickelten Adapter sind somit fest am Gehäuse angebracht und gewährleisten sicheren Halt an Deinem Handgelenk. Die Ränder der Adapter schließen zudem glatt mit dem Gehäuse der Apple Watch ab. Die Adapter und das Apple Watch Armband sind durch einen Easy-Click-Federsteg miteinander verbunden. Um Adapter und Silikon Band voneinander zu trennen, schiebe einfach den Metall-Pin am Armband zur Seite. So kannst Du zum Beispiel ein WatchBand Silicone in einer anderen Farbe an den Adaptern anbringen. Du kannst die Adapter natürlich auch zur Seite legen und das Silikon Armband an eine Smartwatch eines anderen Herstellers montieren. Auch einzeln verfügbar: Die Artwizz Adapter Du wünschst Dir Adapter in einer anderen Farbe für Dein WatchBand Silicone? Die Artwizz Adapter aus bearbeitetem Edelstahl sind in weiteren Farben auch separat erhältlich: In Space Grau, Silber oder Gold. Du kannst die Adapter auch nutzen, um ein konventionelles Uhrenarmband zu einem Apple Watch Band umzufunktionieren. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Weiß | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Watch 6 | | Material | Silikon | | Schnallenfarbe | Silber | | Schnallenmaterial | Edelstahl | | Schutzfunktion | Schweißresistent, Wasserfest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |