Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327245701 Herst.-Nr.: 48684 EAN/GTIN: 7610425863611 |
| |
|
| | |
| Das perfekte Kuvert für Briefschaften, die zu gross für ein Standardkuvert und zu klein für ein Paket sind. Die extrastarke Papierqualität und die 20 mm breiten Seitenfalten sorgen für genügend Platz und Stabilität, um auch grosse Inhalte zu verschicken. Der grün gestreifte Innendruck schützt vertrauliche Dokumente vor allzu neugierigen Blicken. Papier Weiss Kraft 120 gm2 - mit Seitenfalten 20 mm - Innendruck ELCO documento grün gestreift - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4+ (239 x 324 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Fenster | Ja | | Fensterabmessungen (BxH) | 55 x 100 mm | | Gewicht der Umschlagmedien | 120 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 239 mm | | Länge (mm) | 324 mm | | Dicke | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 49,08* | € 66,15* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 51,16* | € 67,48* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 53,06* | € 69,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 53,09* | € 69,86* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,20* | € 77,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2454* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|