Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327245701 Herst.-Nr.: 48684 EAN/GTIN: 7610425863611 |
| | |
|
| | |
| Mit umlaufender Seitenfalte. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Documento | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Faltentasche Documento | Format: | DIN C4+ | Maße: | 324 x 239 mm (B x H) | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 120 g/m² | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Innendruck vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 200 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefhülle c4, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 48,88* | € 66,49* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 51,62* | € 67,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 53,09* | € 70,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 53,26* | € 70,30* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,29* | € 77,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2581* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|