Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Premium Optifix C5 229 x 162/36mm Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco Premium Optifix C5 229 x 162/36mm Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)
Elco Premium Optifix C5 229 x 162/36mm Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß 500 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8885376
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     32896
EAN/GTIN:
     7611722010814
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Die Premium-Marke von Elco. Kuverts der Spitzenklasse in allen gängigen Formaten und Ausführungen. - Hochweisse Top-Qualität, FSC-Papier - attraktiver unverwechselbarer Innendruck - Innendruck 100% Wasserfarbe - Fenster aus Klarsichtfolie - erhältlich mit Haftklebeverschluss Optifix® und mit Nassklebeverschluss Optimail®
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Länge (mm)
229 mm
Dicke
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,67*
€ 65,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.