| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88795752 Herst.-Nr.: 5711074543748 EAN/GTIN: 5711074543748 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Material | Material | Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 100% polyester | | Stoffgewicht | 165 g/m² | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | T-Shirt | | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | L | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 296 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Funktions Shirt, Funktionsshirt, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, polo funktionsshirt, funktions shirt, funktionsshirt t-shirt |
| | |
| |