| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-88789332 Herst.-Nr.: 5711074613021 EAN/GTIN: 5711074613021 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Material | Material | Elastan, Polyester | | Materialbeschreibung (Name, %) | 92% polyester/8% elastane | | Stoffgewicht | 160 g/m² | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | T-Shirt | | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Männlich | | Produkthauptfarbe | Blau | | Erweiterte Produktfarbe | Dark petroleum | | Größe (S/M/L) | M | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 282 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt m, herren poloshirt, herren-poloshirt mascot |
| | |
| |