Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17283-945-0806 T-Shirt Elastan, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17283-945-0806 T-Shirt Elastan, Polyester
MASCOT 17283-945-0806 T-Shirt Elastan, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88758342
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074613380
EAN/GTIN:
     5711074613380
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Weitere Informationen:
Material
Material
Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
92% polyester/8% elastane
Stoffgewicht
160 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (S/M/L)
M
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
282 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.