Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 47310 Schraubanker/Dübel 100 Stück(e) Anker mit Gewinde 43 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 47310 Schraubanker/Dübel 100 Stück(e) Anker mit Gewinde 43 mm
Fischer 47310 Schraubanker/Dübel 100 Stück(e) Anker mit Gewinde 43 mm
Fischer 47310 Schraubanker/Dübel 100 Stück(e) Anker mit Gewinde 43 mm
Fischer 47310 Schraubanker/Dübel 100 Stück(e) Anker mit Gewinde 43 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87988891
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     47310
EAN/GTIN:
     4006209473108
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
fischer einschlaganker m10
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
43 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
40 mm
Merkmale
Produkttyp
Anker mit Gewinde
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M10
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.009,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.070,18*
€ 1.273,5142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.061,46*
€ 1.263,1374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.035,54*
€ 1.232,2926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.019,72*
€ 1.213,4668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.009,10*
€ 1.200,829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.