Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Wyse 5070 1,5 GHz Windows 10 IoT 1,13 kg Schwarz J4105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Wyse 5070 1,5 GHz Windows 10 IoT 1,13 kg Schwarz J4105
Dell Wyse 5070 1,5 GHz Windows 10 IoT 1,13 kg Schwarz J4105
Dell Wyse 5070 1,5 GHz Windows 10 IoT 1,13 kg Schwarz J4105
Dell Wyse 5070 1,5 GHz Windows 10 IoT 1,13 kg Schwarz J4105
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87903329
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VY9P2
EAN/GTIN:
     5397184488805
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Eine Plattform. Alle Anforderungen.
Genießen Sie ultimative Flexibilität mit mehreren validierte Betriebssystemen, Konnektivität und Formfaktor-Optionen. Mit weltbekannten Sicherheits- und Bereitstellungsfunktionen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
RS5
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
eMMC
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.6 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
1130 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
J4105
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Eingabegerätetyp
MS116
Ständer enthalten
Ja
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Betriebssystemsprache
Englisch
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
473 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1760 g
Audio
Audio-System
Realtek ALC3253
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Stromversorgung
65 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: thin client dell, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,11*
€ 429,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
W_3AD
ab € 52,32*
Zubehör
Dell
W_5AD
ab € 87,40*
Zubehör
Dell
TC54M5_3CR3PS
ab € 13,57*
Zubehör
Dell
TC50M5_3CR3PS
ab € 26,74*
Zubehör
Dell
TC50M5_3CR5CR
ab € 27,01*
Zubehör
Dell
TC54M5_3CR5CR
ab € 21,71*
Zubehör
Dell
TC3M3_3CR5CR
ab € 26,87*
Zubehör
Dell
TC54M5_3CR5PS
ab € 48,61*
Zubehör
Dell
TC50M5_3CR5PS
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.