Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro XRC 8F1 Fernbedienung RF Wireless Beistellgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro XRC 8F1 Fernbedienung RF Wireless Beistellgerät Drucktasten
Xoro XRC 8F1 Fernbedienung RF Wireless Beistellgerät Drucktasten
Xoro XRC 8F1 Fernbedienung RF Wireless Beistellgerät Drucktasten
Xoro XRC 8F1 Fernbedienung RF Wireless Beistellgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87793106
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     ACC400470
EAN/GTIN:
     4260427613429
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Mit der Universalfernbedienung XORO XRC 8F1 steuern Sie einfach und bequem Ihre Home Entertainment Geräte. Die Fernbedienung ist für mit einer Vielzahl an Geräten von über 1000 verschiedenen Herstellern kompatibel. Sie lässt sich per Eingabe von Gerätecodes schnell und einfach einrichten . Sie können Fernseher, DVD-Player, Videorecorder, Receiver (DVB-T2/-S2/-C), Verstärker u.v.m. steuern. Die flexible Lernfunktion lässt Sie Funktionen anderer Fernbedienungen reproduzieren und abspeichern. Übergreifende Funktionen lassen sich einfach nutzen (Menü, Videotext u.v.m.). Viele Ihrer Fernbedienungen können, dank permanenter Speicherung der Funktionen, durch diese ersetzt werden. Es können bis zu 8 Geräte einprogrammiert und mit der Fernbedienung bedient werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Maximale Reichweite
10 m
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Beistellgerät
Markenkompatibilität
Xoro
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
53.5 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
102 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.