Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400026800 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400026800 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
Oxford 400026800 Klarsichthülle 300 x 420 (A3) Polypropylen (PP) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87625058
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400026800
EAN/GTIN:
     3148240043405
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen oben und links offen...
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
300 x 420 (A3)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Taschenöffnung
Oben & Seite
Anzahl der Stopflöcher
9
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
340 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.