Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tado° Smart Radiator Thermostat Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tado° Smart Radiator Thermostat Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
tado° Smart Radiator Thermostat Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87161874
Hersteller:
     tado°
Herst.-Nr.:
     V3P-SRT01-TC-ML
EAN/GTIN:
     4260328611821
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Produktfarbe
Weiß
Drahtlose Verbindung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Steuerung
Drehregler
Funkfrequenz
868 MHz
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
316 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.