Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunnen 104347090 Notizbuch A4 90 Blätter Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brunnen 104347090 Notizbuch A4 90 Blätter Schwarz
Brunnen 104347090 Notizbuch A4 90 Blätter Schwarz
Brunnen 104347090 Notizbuch A4 90 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87138950
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104347090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
90 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A4
Mediengewicht
96 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,72667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,74001*
€ 25,87061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,52002*
€ 25,60882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,17002*
€ 24,00232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,18002*
€ 22,82422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,50001*
€ 22,01501
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,92002*
€ 21,32482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,18001*
€ 16,87421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.