Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ WiFi Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9,5 W
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic Dimmable Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87101780
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485419
EAN/GTIN:
     4058075485419
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
50 g
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1055 lm
Strahlungswinkel
215 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
9.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.5 s
Lampenstrom
68 mA
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
124 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075778382
€ 6,18*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075778498
€ 7,96*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075778672
€ 9,17*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075485358
€ 9,86*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075485471
€ 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.