Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W
OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W
OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W
OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W
OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W
OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W
OWC AKTNPTNT3 Computer-Gehäuse Grau 650 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87028245
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     AKTNPTNT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE FCC VCCI RCM BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
3500 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
650 W
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 328,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,21*
€ 388,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.