Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor AS-RC13 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor AS-RC13 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Asustor AS-RC13 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Asustor AS-RC13 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86487201
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     92R51-00004
EAN/GTIN:
     4710474838042
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Markenkompatibilität
Asustor
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
AS-302T / AS-304T / AS-202TE / AS-204TE / AS3102T / AS3102T v2 / AS3104T / AS3202T / AS3204T / AS3204T v2 / AS5002T / AS5004T / AS5102T / AS5104T / AS5008T / AS5010T / AS5108T / AS5110T / AS6102T / AS6104T / AS6202T / AS6204T / AS6208T / AS6210T / AS6302T / AS6404T / AS7004T / AS7008T / AS 7010T / AS5202T / AS5304T / AS6602T / AS6604T
Knopfanzahl
13
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
39 g
Weitere Suchbegriffe: asustor nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.