| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-86482163 Herst.-Nr.: 06639 EAN/GTIN: 4010995066390 |
| |
|
| | |
| Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Extra Konus an der Spitze erleichtert das Einstecken in die Schraube. Anwendung Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Gewicht | 10 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Quadratisch | | Vierkant-Schraubendreher-Bits | 3 | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 1/4" E6.3 | | Zertifizierung | DIN 3126, ISO 1173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Vierkant-Bit-Satz, bit vierkant r3 50mm, vierkant-bit-satz, bit vierkant gr. 3 |
| | |
| |