Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 27258 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 27258 Schraubenziehereinsatz
Wiha 27258 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86470853
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (SIT)
Bit SIT
SIT Bit
SIT-Bit-Satz
Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
Extra
Mit Farbcodierung.
Anwendung
Für ASSY®- und Pias-Schrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Sitzen
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
1/4" C6.3
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: bit (sit)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.