Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86380730
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     713570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1500 V
Betriebsspannung (min)
1000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Blau
Leiterquerschnitt
1 x 6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
57.6 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525.1 appendix B,DIN EN 60754-1/IEC 60754-1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9248*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,1434*
€ 1,36065
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1341*
€ 1,34958
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1248*
€ 1,33851
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,9248*
€ 1,10051
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.