Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Silverstone Milo 10 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86248799
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML10B
EAN/GTIN:
     4710679810485
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
5U
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
63 mm
Lieferumfang
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.