Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 45er Bulk-Pack Netzkabel, Schutzk. gew. auf C13 rechts abgew. schwarz 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 45er Bulk-Pack Netzkabel, Schutzk. gew. auf C13 rechts abgew. schwarz 1m
InLine 45er Bulk-Pack Netzkabel, Schutzk. gew. auf C13 rechts abgew. schwarz 1m
InLine 45er Bulk-Pack Netzkabel, Schutzk. gew. auf C13 rechts abgew. schwarz 1m
InLine 45er Bulk-Pack Netzkabel, Schutzk. gew. auf C13 rechts abgew. schwarz 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86219494
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     B-16752C
EAN/GTIN:
     4043718290147
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
InLine Bulk: 45x Artikel 16752C zur direkten Verwendung.
Ideal für den Einsatz beim Kunden. Bewährte InLine-Qualität bei minimaler Verpackung. Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt.
Kaltgerätestecker rechts abgewinkelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.