Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM Dux Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM Dux Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
STM Dux Plus 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-86209986
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM-222-286JT-01
EAN/GTIN:
     742186993492
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 4th Gen.
Verschlussart
Magnetverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
194.1 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
248.5 mm
Gewicht
339 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.