| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-8618097 Herst.-Nr.: WF00219231 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Windows Vista; Microsoft Windows Server 2003 32-bit/64-bit, SP1/SP2; Windows Server 2008, SP1/SP2; Windows Home Server; Essential Business Server 2008; Small Business Server 2008; Small Business Server 2003; Small Business Server 2000. | Merkmale | Plattform | PC | Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 600 MB | | Min. benötigter RAM | 256 MB | | Minimum Prozessor | Intel Pentium | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 | | 64-Bit Computing | Ja | | Minimum Speicherplatten Kapazität (Server) | 600 MB | | Minimum Speicherplatten Kapazität (Kunden Computer) | 600 MB | | Min. benötigter RAM (Server) | 512 MB | | Min. benötigter RAM (client computer) | 256 MB | | Empfohlener RAM | 2048 MB | | Empfohlener Speicherplattenplatz | 20 GB | Lizenz | Typ | Antivirus-Sicherheit | | Software-Typ | Erneuerung | | Lizenztyp | Regierung (GOV) | | Lizenzterm | 2 Jahr(e) | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 2 - 5 Lizenz(en) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, Security Suite, Trend Micro Antivirensoftware, Trend Micro Antivirensoftware Lizenzen, Trend Micro Lizenzen, trend micro lizenzen 5 user, trend micro lizenzen, trend micro anti-virus, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software |
| | |
| |