Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polystyrene Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polystyrene Weiß
Leitz WOW Polystyrene Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8612077
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263001
EAN/GTIN:
     4002432394449
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Dieser Leitz Briefkorb zieht alle Blicke auf sich. In moderner Metallic-Farbe, mit hochglänzender Oberfläche. Robuste Premium-Qualität. Passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
70 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
280 g
Innenmaße (B x T x H)
242 x 330 x 60 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55022001
€ 21,12*
Zubehör
Leitz
52340092
€ 8,53*
Zubehör
Leitz
60050002
€ 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.