Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Schwaiger HALSET500 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 5,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85974829
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     HALSET500
EAN/GTIN:
     4004005019414
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
LED Leuchtmittel Set (GU10) als dimmbares Akzentlicht

Dieses SCHWAIGER® Set beinhaltet zwei LED Leuchtmittel (GU10-Fassung) und eine Funkfernbedienung. Die LED Leuchtmittel sind auf die gewünschte Lichtintensität dimmbar und in der Farbtemperatur von Warmweiß bis Kaltweiß regelbar. Mit der Fernbedienung können bis zu 16 LED Leuchtmittel angelernt und in Gruppen geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
Akkutyp Fernbedienung
AAA
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Kaltweiße, Neutralweiß, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
36 °
Lampenleistung
5.1 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lampenlebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Einschaltzeit
1 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.