Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamax PartyBoomBox500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamax PartyBoomBox500
Lamax PartyBoomBox500
Lamax PartyBoomBox500
Lamax PartyBoomBox500
Lamax PartyBoomBox500
Lamax PartyBoomBox500
Lamax PartyBoomBox500
Lamax PartyBoomBox500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85935662
Hersteller:
     Lamax
Herst.-Nr.:
     8594175354867
EAN/GTIN:
     8594175354867
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11200 g
Breite
312 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
590 mm
Audio
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
89 dB
Design
Lautstärkeregler
Drehregler
Display-Typ
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
305 mm
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Bass-Justage
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Typ
Trolley Public Address (PA) system
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.