Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Denver WCS-5020 Actionsport-Kamera 5 MP Full HD CMOS 176 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85885359
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCS-5020
EAN/GTIN:
     5706751046667
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5706751046674
Palettenhöhe netto
1730 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
330 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Nachtmodus
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Schwedisch
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Camouflage
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Ursprungsland
China
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
176 g
Breite
104 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
75 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
5 MP
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Anzahl max. stapelbarer Kartons
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: denver wildkamera, farbkamera, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.