Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
RealPower PB-10000PD+ Midnight Green 10000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85881790
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     333644
EAN/GTIN:
     4040895008220
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank realpower
Mit der Powerbank RealPower PB-10000PD+ wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook über USB Rapid Charge innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der mobile Energielieferant in stylischem Schwarz oder Nutopia verfügt über 10.000 mAh Kapazität und 3.000 mA Stromstärke. Dank Rapid Charge Technologie und Power Delivery
werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
292 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
194 g
Design
Produktfarbe
Grün
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.