Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau
RealPower PB-7500C Navy Blue 7500 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85881782
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     333642
EAN/GTIN:
     4040895008206
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 2x usb
powerbank realpower
Mobiles Ladegerät mit USB Ladeport und USB Type-C Ein- und Ausgang

Die „RealPower PB-7500C" sorgt unterwegs für die Extraportion Strom. Der mobile Charger verfügt sowohl über einen USB-Ladeport als auch über einen USB-Type-C-Anschluss, der sowohl als Ein- wie auch als Ausgang genutzt werden kann. So können Smartphones, Tablet-PCs oder andere mobile Geräte angeschlossen werden. Die Powerbank hat einen integrierten Akku mit einer
Kapazität von 7.500 mAh und lädt bis zu zwei Geräte gleichzeitig. Ein digitales Display informiert über den aktuellen Status der Powerbank.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
279 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
181 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Eingebautes Display
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.