Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0Q40A Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0Q40A Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"
HPE R0Q40A Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"
HPE R0Q40A Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"
HPE R0Q40A Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"
HPE R0Q40A Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85839549
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q40A
EAN/GTIN:
     190017352152
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Metallisch
Kompatible Produkte
MSA 2060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.319,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.473,40*
€ 4.133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.433,54*
€ 4.085,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.353,83*
€ 3.991,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.327,26*
€ 3.959,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.319,42*
€ 3.950,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.