Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke RODX310 Handtrockner Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke RODX310 Handtrockner Automatisch
Franke RODX310 Handtrockner Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85752603
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     201.0000.132
EAN/GTIN:
     7612210067358
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Motorleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Schallleistungspegel
68 dB
Luftgeschwindigkeit
0.93 km/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
7200 g
Paketgewicht
7580 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,76*
€ 1.069,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,36*
€ 1.058,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,49*
€ 1.002,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,29*
€ 963,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,03*
€ 896,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.