Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Kepler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Kepler
Albatros Kepler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85750925
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428041669
EAN/GTIN:
     4051428041669
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Mit der KEPLER Softshelljacke bist du für alle Eventualitäten gewappnet! Das 3-lagige Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseite ist mit einer 8.000 mm Wassersäule wind-und wasserabweisend sowie atmungsaktiv. Eine Kinn-und Windschutzblende bietet zusätzlichen Schutz. Aufgesetzte Taschen geben dir die Möglichkeit, wichtige Utensilien stets zur Hand zu haben während du die Jacke durch Ärmelbündchen mit Gummizug und einen weitenregulierbaren, elastischen Saum individuell an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Ein besondere Funktion ist auch die Unterarmbelüftung mit Reißverschluss. Die KEPLER Softshelljacke unterstützt dich bei all deinen Aktivitäten, ob bei der Arbeit oder im Freizeitbereich!3-lagiges Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseitewind-und wasserabweisend, atmungsaktiv, 8.000 mm Wassersäulenormale Passformhochschließbarer KragenBrusttasche mit Reißverschlusszwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlussdurchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und WindschutzblendeUnterarmbelüftung mit ReißverschlussÄrmelbündchen mit Gummizugweitenregulierbarer, elastischer Saum
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Zielgruppe
Erwachsener
Mit Kapuze
Ja
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
XL
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Wasserfest
Ja
Wasserdichtebewertung des Stoffes
8000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.