Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Versa 3 4,01 cm (1.58 Zoll) AMOLED 40 mm Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Versa 3 4,01 cm (1.58 Zoll) AMOLED 40 mm Schwarz GPS
Fitbit Versa 3 4,01 cm (1.58 Zoll) AMOLED 40 mm Schwarz GPS
Fitbit Versa 3 4,01 cm (1.58 Zoll) AMOLED 40 mm Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85738343
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     811138039813
EAN/GTIN:
     811138039813
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.48 mm
Tiefe
40.48 mm
Dicke
12.35 mm
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 8535 m
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, BlackBerry OS 7.0, iOS
Installiertes Betriebssystem
Fitbit OS
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Bildschirmdiagonale
1.58 Zoll
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
144 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Höhenmesser
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.