Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel
Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel
Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel
Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel
Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel
Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel
Easypix W3048 Kompaktkamera 13 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85670008
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10076
EAN/GTIN:
     4260041686106
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera aquapix
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
16 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3480 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,3840 x 2160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
138 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Kamera
Weißabgleich
Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Wolfram
Speicher
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
400
ISO-Empfindlichkeit
100,200,400
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Flash aus, Flash an
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
13 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Foto Auflösung(en)
48MP*, 30MP*, 24MP*, 20MP*, 16MP*, 12MP, 8MP, 7MHD, 5MP, 3MP, 2MHD (*by interpolation)
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera gelb, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.