Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED D
RZB Sidelite ECO Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85646842
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672371.002.07
EAN/GTIN:
     4051859373704
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
122 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
114 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Gewicht
4400 g
Länge (mm)
1195 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
29 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,57*
€ 473,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982106012
ab € 87,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.