Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat Deckenbeleuchtung Glühend D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Toledo Flat Deckenbeleuchtung Glühend D
RZB Toledo Flat Deckenbeleuchtung Glühend D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85646271
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672348.002
EAN/GTIN:
     4051859370628
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Glühend
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
113 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Gewicht
3970 g
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
35 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.