Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10126152 Wandplatte/Schalterabdeckung Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10126152 Wandplatte/Schalterabdeckung Rose
Berker 10126152 Wandplatte/Schalterabdeckung Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85643615
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10126152
EAN/GTIN:
     4011334501800
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker rahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rose
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
Q.7
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
166.2 mm
Höhe
95.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, berker 2fach rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.