Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 6161036084 Steckdose Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 6161036084 Steckdose Aluminium, Schwarz
Berker 6161036084 Steckdose Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85630129
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6161036084
EAN/GTIN:
     4011334443803
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Duroplast
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.