Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC31205 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC31205 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
ABUS TVAC31205 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
ABUS TVAC31205 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
ABUS TVAC31205 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85585469
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC31205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Der stabile Wandhalter mit innenliegender Kabelführung ermöglicht die professionelle Befestigung der PTZ Kamera IPCS84530 an einer Wand. Für eine geschützte Verkabelung im Innen- und Außenbereich kann der Wandhalter mit der Installationsbox TVAC31245 montiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (min.)
315 mm
Breite
86 mm
Höhe
158 mm
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Gehäuse & Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCS84530, IPCS84531
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kameragehäuse abus, kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.