Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aputure Nova P300c 360 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aputure Nova P300c 360 W
Aputure Nova P300c 360 W
Aputure Nova P300c 360 W
Aputure Nova P300c 360 W
Aputure Nova P300c 360 W
Aputure Nova P300c 360 W
Aputure Nova P300c 360 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85584003
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     AP-NOVAP300C(EU)
EAN/GTIN:
     6971842180776
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
videoleuchte aputure
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
24 - 48 V
Ausgangsstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Lichtaustrittsfläche (B x H)
399 x 271 mm
Gewicht
10350 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
360 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
10000 K
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.474,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,82*
€ 1.929,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,46*
€ 1.915,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,21*
€ 1.849,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,13*
€ 1.804,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,84*
€ 1.755,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.