Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 49570 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 49570 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Märklin 49570 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Märklin 49570 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Märklin 49570 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Märklin 49570 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Märklin 49570 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85518406
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     49570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachwagen 2m
Flachwagen H0
Güterwagen H0
Spezialwagen H0
Vorbild: 6achsiger Eisenbahnwagen-Drehkran mit Dampfantrieb Bauart Ardelt mit einer Tragfähigkeit von 57 t mit Kranschutzwagen (Umbau aus Rms Stuttgart) und Gerätewagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Farbgebung des Dampfkrans flaschengrün. Betriebsnummer München 6664. Betriebszustand um 1958.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
366 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Lastenkran
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Grün
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,48*
€ 1.208,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,76*
€ 1.182,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 774,87*
€ 922,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,16*
€ 884,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,45*
€ 851,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,05*
€ 822,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.