Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox 260T Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox 260T Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Godox 260T Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Godox 260T Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Godox 260T Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Godox 260T Fotostudio-Ständer Foto-Lichtstativ
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85498108
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     260T
EAN/GTIN:
     6952344206294
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Höhe
260 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produkttyp
Foto-Lichtstativ
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl der Sektionen
3
Mindestlänge
100 mm
Maximale Länge
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.