Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 900005 Steckdose CEE 7/3 Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 900005 Steckdose CEE 7/3 Grau, Rot
MENNEKES 900005 Steckdose CEE 7/3 Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85321720
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     900005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
10500 g
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.928,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,94*
€ 2.481,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,79*
€ 2.453,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,62*
€ 2.366,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,60*
€ 2.320,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,22*
€ 2.294,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.