Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMPE12C2131 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMPE12C2131 Näherungssensor
Schneider Electric XMPE12C2131 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85320219
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMPE12C2131
EAN/GTIN:
     3389110601992
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
530 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
98 mm
Gewicht
450 g
Höhe
138 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Zertifizierung
Class I IEC 60536
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XMAZL001
€ 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.