Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Triledo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Triledo
SLV Triledo
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85314885
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die dreh- und schwenkbare Deckenleuchte TRILEDO DOUBLE SQUARE CL ist aus Aluminium gefertigt und ist verfügbar in den Gehäusefarben weiß und schwarz. Durch den Aluminium Leuchtenkopf ist die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels möglich. Bestückt mit zwei GU10 ermöglicht die Leuchte den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Strahlungswinkel
20 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
560 g
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Eingangsspannung
220 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
10 W
AC Eingangsspannung
220 240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005080
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005077
€ 4,50*
Zubehör
SLV
1005273
€ 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.