Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Oxford 100102895 Notizbuch 192 Blätter Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85276436
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100102895
EAN/GTIN:
     3020122874140
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Hellblau, Pink
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
192 Blätter
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Oberflächentyp
Matt
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.