Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz 4262-2920 Intelligentes tragbares Accessoire Band Rose Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz 4262-2920 Intelligentes tragbares Accessoire Band Rose Leder
Artwizz 4262-2920 Intelligentes tragbares Accessoire Band Rose Leder
Artwizz 4262-2920 Intelligentes tragbares Accessoire Band Rose Leder
Artwizz 4262-2920 Intelligentes tragbares Accessoire Band Rose Leder
Artwizz 4262-2920 Intelligentes tragbares Accessoire Band Rose Leder
Artwizz 4262-2920 Intelligentes tragbares Accessoire Band Rose Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85273042
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     4262-2920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Deine Apple Watch ist Dein täglicher Begleiter am Handgelenk. Egal ob im Job, zu Hause oder in der Freizeit: Mit unserem Artwizz WatchBand Leather wird Deine Uhr bei jedem Anlass zum edlen Blickfang. Italienisches Leder verleiht dem Armband einen klassischen, eleganten Look, abgestimmt auf Deinen persönlichen Stil. Die mitgelieferten, passgenauen Adapter sowie der Verschluss aus bearbeitetem Edelstahl sind optimal an Deine Apple Watch der Series 1 - 5 angeglichen. Das alles macht unser WatchBand Leather zum hochwertigen Uhrenarmband für jeden Tag, das dem exklusiven Erscheinungsbild Deiner Apple Watch gerecht wird.

Qualitätsleder aus Italien
Das Leder für unser WatchBand Leather wird in Italien hergestellt und gegerbt. Sorgfältig haben wir die Materialien für unser Lederarmband ausgewählt: Die Außenseite aus Nappa Leder mit glatter Oberfläche ist besonders geschmeidig. Im Inneren sorgt weiches, feines und gleichmäßiges Kalbsleder für hohen Tragekomfort, wie er nur bei Leder möglich ist. Nappa und Kalbsleder in Kombination machen unser Apple Watch Armband langlebig, anschmiegsam und zudem hautfreundlich.

Die exklusive Qualität des Leders zeigt sich außerdem darin, dass das Apple Watch Lederarmband sich mit jedem Tragen immer mehr dem Handgelenk anpasst. Ganz zu Anfang wird sich das Leder für Dich zwar noch etwas starr und unbeweglich anfühlen, wenn Du das Armband umlegst, das ist jedoch typisch für echtes Leder. Schon nach ungefähr einem Tag wirst Du bemerken, wie das Leder flexibler und biegsamer wird. Nach und nach entwickelt sich so eine auf Dich zugeschnittene Passform, die letztlich jedes WatchBand Leather in ein individuelles Einzelstück nach Maß verwandelt.

Erstklassiger Sitz an Deiner Smartwatch und Deinem Handgelenk
Egal ob Du eine Smartwatch aus der Apple Watch Series 4 oder Series 5 der Größe 40 mm oder 44 mm besitzt, oder eine Apple Watch aus anderen Series der Größe 38 mm oder 42 mm: Unser WatchBand Leather passt zu allen. Für die beiden kleineren Größen beträgt die Breite unseres WatchBand Leather 20 mm, bei den beiden großen Größen ist das Apple Watch Lederarmband 22 mm breit. Auch um die Passform an Deinem Handgelenk musst Du Dir keine Sorgen machen: Unser WatchBand Leather ist für einen Umfang von 140 mm bis 205 mm (Größen 38 mm und 40 mm) oder 147 bis 207 mm (Größen 42 mm und 44 mm) konzipiert und eignet sich somit auch für breitere Handgelenke.

Übrigens passt das WatchBand Leather nicht nur zu einer Apple Watch. Auch mit weiteren Smartwatches ist das Lederarmband kompatibel: Das WatchBand Leather 38 mm, 40 mm passt zur Samsung Galaxy Watch 42 mm und zur Samsung Galaxy Watch Active. Das WatchBand Leather 42mm, 44 mm kann auch mit der Samsung Galaxy Watch 46 mm und der Huawei Watch GT verwendet werden. Möchtest Du Dein WatchBand Leather mit einer anderen Uhr verbinden, vergewissere Dich in jedem Fall, dass die Breite des WatchBand mit dem Bandanstoß Deiner Smartwatch übereinstimmt.

Ausgewählte Farben und mondänes Design
Mit dem WatchBand Leather stylst Du Deine Apple Watch individuell, so wie es Dir gefällt. Sowohl beim WatchBand Leather für die Apple Watch 38 mm, 40 mm als auch beim WatchBand für die Apple Watch 42 mm, 44mm kannst Du aus unterschiedlichen Farben des Lederarmbands wählen. Du hast ein Business Meeting oder ein geschäftliches Abendessen? Dann könnte ein WatchBand Leather in seriösem Schwarz, Braun oder intensivem Dunkelblau die richtige Wahl für Dich sein. Oder triffst Du Dich mit Freundinnen abends auf einen Drink? Ein WatchBand Leather in dezentem Roségold oder Hellblau, kühlem Nordic Blue oder intensivem Rosébraun akzentuiert Dein Outfit optimal.

Die beiden Adapter und der Verschluss aus bearbeitetem Edelstahl sind im Design präzise an den edlen Look Deiner Apple Watch angepasst. Je nach ausgewählter Armband Farbe sind Adapter und Verschluss in Space Grau, Silber oder Gold gehalten und fügen sich ideal in die Gesamtoptik ein.

Spielend leichte Handhabung
Das Anbringen unseres WatchBand Leather funktioniert für Dich wie gewohnt per Schiebemechanismus: Einfach die Adapter auf beiden Seiten der Apple Watch einschieben, fertig. Da der Adapter passgenau entwickelt wurde, schließt er in einem glatten Übergang exakt mit dem Gehäuse der Smartwatch ab. Apple Watch Lederarmband und Uhr sind so sicher miteinander verbunden und garantieren während Deines stressigen Alltags sicheren Halt. Per Easy-Click-Federsteg kannst Du Adapter und Lederarmband voneinander trennen. Zum Beispiel, um das Band ohne Adapter an eine Smartwatch eines anderen Herstellers anzubringen. Oder auch um ein WatchBand Leather in einer anderen Farbe am Adapter anzubringen. Schnell sind Adapter und Armband ohne Werkzeug voneinander gelöst, indem Du den Metall-Pin am Band einfach zur Seite schiebst.

Die richtige Pflege für Dein Lederarmband
Das Leder unseres WatchBand Leather ist ein Naturprodukt. Da Du es täglich am Handgelenk trägst, ist es unvermeidlich, dass das Leder Schmutz, Nässe oder Schweiß ausgesetzt ist. Zwar verleiht der damit einhergehende Used-Look dem Leder erst seinen besonderen Charme, trotzdem kannst Du noch viel länger Freude an Deinem Apple Watch Lederarmband haben, wenn Du einige wenige Tipps berücksichtigst. Zum einen solltest Du Dein WatchBand Leather vor dem Duschen, Sport oder Schwimmen ablegen, da Leder grundsätzlich nicht gut auf Feuchtigkeit anspricht. Falls Dein Armband doch mal etwas nass werden sollte, kannst Du es mit einem weichen Tuch trocken tupfen, nicht reiben. Anschließend lässt Du es bei Raumtemperatur trocknen, allerdings nicht in der prallen Sonne oder auf der Heizung. Föhnen ist auch keine gute Idee, denn das Leder ist nicht nur licht-, sondern auch hitzeempfindlich.

Wenn Du das WatchBand Leather abnimmst, lagere es am besten im Raum freiliegend, zum Beispiel auf einer Kommode, und nicht verpackt. So kann das Leder von Zeit zu Zeit „atmen“. Den direkten Kontakt mit Kosmetik solltest Du bei Deinem WatchBand Leather auch meiden, denn Cremes oder Parfüms können unschöne Flecken hinterlassen. Ab und zu kannst Du das Armband auch mit sanften Leder Reinigungsmitteln behandeln. Achte dabei immer auf die Anleitung des Herstellers. Und vor allem gilt: Weniger ist mehr, denn auch Überpflegen schadet dem Leder. Reinige das Lederarmband also nur, wenn es wirklich notwendig ist.

Unser Artwizz Adapter: Einzeln im Duo
Unsere Artwizz Adapter gibt es auch separat als Set. So kannst Du Dein WatchBand Leather auch mit Adaptern in weiteren Farben kombinieren. Oder aber, Du nimmst ein herkömmliches Uhrenarmband zur Hand und machst daraus mit unseren Adaptern ein Apple Watch Armband. Das funktioniert mit Armbändern der Breite 20 mm oder 22 mm, die wie unser WatchBand Leather über einen Easy-Click-Federsteg verfügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Rose
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch 6
Material
Leder
Schnallenfarbe
Gold
Schnallenmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.