Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100205564 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 100 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100205564 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 100 Blätter
Elba 100205564 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85264249
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100205564
EAN/GTIN:
     3148240006523
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Breite
260 mm
Höhe
350 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.