Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100206387 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100206387 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 80 Blätter
Elba 100206387 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85256991
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100206387
EAN/GTIN:
     3148240006288
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
80 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Medien Farbe
Schwarz
Breite
240 mm
Höhe
310 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
PVC
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100205955
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.